アルファ・エレクトロニクス
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(モールド形) MCYシリーズ
仕様
高精度抵抗器、MCYシリーズ. 温度係数: ±2.5 ppm/℃ 高精度で許容差±0.01 %
長さ(mm)
7.9
寸法(mm)
7.9×2.3×8.3
ケース形状
モールド
高さ(mm)
8.3
奥行(mm)
2.3
シリーズ
MCY
抵抗(kΩ)
1
定格電力(W)
0.3
許容差
±0.01%
終端スタイル
ラジアル
リードピッチ(mm)
5.08
温度係数(ppm/℃)
±2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49088053
MCY1K0000T
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください