アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(モールド形) MCシリーズ

アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(モールド形) MCシリーズ - アルファ・エレクトロニクス
長さ(mm)7.9寸法(mm)7.9×2.3×8.3ケース形状モールド高さ(mm)8.3奥行(mm)2.3シリーズMC抵抗(kΩ)5定格電力(W)0.3許容差±0.01%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルThrough Holeリードピッチ(mm)5.08テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)0±2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49088069MCY5K0000T
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする