アルファ・エレクトロニクス
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLAシリーズ
仕様
高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ
長さ(mm)
5.6
寸法(mm)
5.6×2.2×6.2
ケース形状
モールド
高さ(mm)
6.2
奥行(mm)
2.2
シリーズ
FLA
定格電力(W)
0.125
許容差
±0.05%
終端スタイル
ラジアル
リードピッチ(mm)
2.54
温度係数(ppm/℃)
±5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗(kΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49088078
FLAX20K000A
20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088087
FLAX2K0000A
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください