アルファ・エレクトロニクス
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLCシリーズ
仕様
高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ
長さ(mm)
7.5
寸法(mm)
7.5×2.2×6.2
ケース形状
モールド
高さ(mm)
6.2
奥行(mm)
2.2
シリーズ
FLC
定格電力(W)
0.25
終端スタイル
ラジアル
温度係数(ppm/℃)
±5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容差
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49088105
FLCX2K0000A
±0.05%
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088123
FLCX5K0000A
±0.05%
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088096
FLCX20K000A
±0.05%
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
49088114
FLCX50R000B
±0.1%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください