アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズ

アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズ - アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズ - アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズ - アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズ - アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズ - アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズ - アルファ・エレクトロニクス
定格電力(W)0.3テクノロジー金属箔シリーズMAケース形状モールド終端スタイルThrough Hole寸法(mm)7.9×2.8×8.3長さ(mm)7.9奥行(mm)2.8高さ(mm)8.3内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗(kΩ)
許容差
温度係数(ppm/℃)
リードピッチ(mm)
抵抗(Ω)
動作温度(℃)
リード線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49088148MAY100R00T-±0.01%0±2.5-100(Min)-65-
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088157MAY1K0000T1±0.01%0±2.5--(Min)-65-
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088166MAY20K000T20±0.01%0±2.53.81---
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088175MAY250R00T-±0.01%0±2.53.81250--
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
49088184MAY50R000T-±0.01%0±2.5-50-0.65
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088209MAX5R0000B-±0.1%0±53.815--
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088193MAY5K0000T5±0.01%0±2.53.81---
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
49088139MAY100K00T100±0.01%0±2.53.81---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする