アルファ・エレクトロニクス
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MCシリーズ
長さ(mm)
7.9
寸法(mm)
7.9×2.3×8.3
ケース形状
モールド
高さ(mm)
8.3
奥行(mm)
2.3
シリーズ
MC
定格電力(W)
0.3
抵抗(Ω)
1
許容差
±0.5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
Through Hole
最大温度係数(ppm/℃)
+15
テクノロジー
金属箔
温度係数(ppm/℃)
0±15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49088288
MCW1R0000D
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください