アルファ・エレクトロニクス
アルファ・エレクトロニクス 電力用 シャント抵抗器 2端子 PDシリーズ
長さ(mm)
10.6
寸法(mm)
10.6×4.5×19
ケース形状
モールド
高さ(mm)
19
奥行(mm)
4.5
シリーズ
PD
定格電力(W)
1.5
許容差
±1%
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
リードピッチ(mm)
5.08
テクノロジー
パワーフィルム
温度係数(ppm/℃)
±15
抵抗(mΩ)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49088306
PDWR10000F
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください