仕様注1: タイプPBの抵抗数値は、抵抗器から12.7 ±3.2 mm離れたポイントで保証 ただし、抵抗値が10 Ω以下の場合、5.08 ±0.6 mm離れたポイントで保証 注2: ヒートシンク: アルミシャーシ152.4 mm (L) x 101.6 mm (W) x 50.8 mm (H) x 1.0 mm (T). 高精度電力抵抗器、PCシリーズ. Alphaの高精度PCシリーズ抵抗器はヒートシンクを装備し、最大10 Wの定格に対応します。長さ(mm)40寸法(mm)40×20×5ケース形状モールド高さ(mm)5奥行(mm)20シリーズPCW定格電力(W)2許容差±0.5%終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-15テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)±15抵抗(mΩ)5内容量1個