仕様定格電圧:24 V ac/dc●定格電流:50 mA●電球サイズ:T5.5●レンズ色:クリア●EAO 10シリーズフィラメントランプ. 10シリーズのフィラメントランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。取付け方法パネル取付定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5内容量1袋(10個)