オスラム 950Nm 赤外線LED, ミニチュア

オスラム 950Nm 赤外線LED, ミニチュア - OSRAM Opto Semiconductors
仕様ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:ミニチュア●放射束:30mW●放射強度:50mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±10°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2 x 2.2 x 3.45mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAs●最大供給電圧:3.6V●OSRAM SFH 494x赤外線エミッタアレイ. OSRAM Opto SemiconductorsのSFH 494xファミリは、波長940 nmの赤外線(IR)エミッタアレイです。 これらのリードフレームアレイは、アレイあたり2 → 10個のIRエミッタの製品が用意されています。 SFH 494xデバイスは、小型パッケージで短いスイッチング時間を実現しています。 パッケージサイズはBPX 80シリーズと同等です。. SFH 494xファミリが適用する用途: - 小型フォトインタラプタ - バーコードリーダー - 産業電子機器 - 制御及び駆動回路 - センサ技術 - 速度コントローラ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49111135SFH 49411袋(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49111144SFH 49411袋(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする