SFH 4941 オスラム 950Nm 赤外線LED, ミニチュア OSRAM Opto Semiconductors 49111135

オスラム 950Nm 赤外線LED, ミニチュア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード49111135 品番SFH 4941
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:ミニチュア●放射束:30mW●放射強度:50mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±10°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2 x 2.2 x 3.45mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAs●最大供給電圧:3.6V●OSRAM SFH 494x赤外線エミッタアレイ. OSRAM Opto SemiconductorsのSFH 494xファミリは、波長940 nmの赤外線(IR)エミッタアレイです。 これらのリードフレームアレイは、アレイあたり2 → 10個のIRエミッタの製品が用意されています。 SFH 494xデバイスは、小型パッケージで短いスイッチング時間を実現しています。 パッケージサイズはBPX 80シリーズと同等です。. SFH 494xファミリが適用する用途: - 小型フォトインタラプタ - バーコードリーダー - 産業電子機器 - 制御及び駆動回路 - センサ技術 - 速度コントローラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする