仕様接点構成:1NC●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個