YAGEO
コンデンサアレイ 4連 Yageo
仕様
(コンデンサの数)4
取付方式
表面実装
電圧(V)
50dc
シリーズ
C-Array
許容差
±5%
温度特性
C0G
動作温度範囲(℃)
-55~+125
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パッケージ/ケース
静電容量(pF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49147648
CA0508JRNPO9BN101
1袋(4000個)
0508 (1220M)
100
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49147657
CA0612JRNPO9BN221
1リール(4000個)
0612 (1632M)
220
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
49147666
CA0612JRNPO9BN221
1袋(50個)
0612 (1632M)
220
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
49147675
CA0612JRNPO9BN471
1袋(4000個)
0612 (1632M)
470
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください