コンド電機
コンド電機 貫通型EMIフィルタ,貫通コンデンサ スルーホール
仕様
貫通フィルタ FSA30シリーズ. 高周波ノイズ用貫通型EMIフィルター シャーシ、シールドケース直付けタイプ
高さ(mm)
13.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4
動作温度範囲(℃)
-40~+85
終端スタイル
アキシャル
最大定格電圧(V)
250dc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49147779
FSA30250E471S
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
49147763
FSA30250D101S
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください