曜日別特売

サーミスタ BC Components PTC

サーミスタ BC Components PTC - BC Components
仕様温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:48Ω 、 許容差:±20% 、 アプリケーション:自動車用、一般用電子、テレコム 、 奥行き:5.5mm 、 寸法:7 (Dia.) x 5.5mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 Thermistors PTC series 660, 661 and 662. PTCs are semiconductor resistors whose resistance, at zero dissipation, increases with the temperature within a determined range. The temperature variation is obtained either by joule effect, by variation in ambient temperature, or a combination of the two. Fields of application: stabilisation of current, protection, sensor.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49153993PTCCL07H111HBE
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする