システムオンチップSOC STMicroelectronics

システムオンチップSOC STMicroelectronics - STMicro
仕様プロセッシングユニット:マイクロコントローラ 、 アプリケーション:照明、電力計測 、 テクノロジー:SMED 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:38 、 寸法:9.8 x 4.5 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 長さ:9.8mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:4.5mm 、 照光IC、デジタル電源制御ドライバ、STMicroelectronics. STLUXデジタルプログラマブルコントローラは、照明用途に最適です。 これらの電源制御ドライバは、アプリケーション固有のアルゴリズムで構成することで、全体的なシステム効率を見越した高性能照明設計が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49173058STLUX385ATR
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
347:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする