シャント Murata Power Solutions ブラスエンド ±0.25 %
- 仕様
- 電流 Max:300 A 、 出力電圧:50mV 、 シャントのタイプ:ブラスエンド 、 精度:±0.25 % 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:60℃ 、 50 mVベース取り付けDCシャント. 50 mVベース取り付け電流シャントは、5 ~ 1200 AのDC電流を測定できるように設計されています。 これらの精密シャントは、MPSのDCA5-20PCシリーズDC電流計に直接接続します。 設置は簡単: 負荷回路をシャントのねじ付きスタッドに接続し、シャントのmV Kelvin出力をデジタル電流計の入力端子に接続します。 どの機種にも、シャントの黄銅端子に対して750 Vの絶縁を行う頑丈なフェノールベースがあるため、金属表面に直接取り付けることができます。. 最大負荷で50 mV以上の定格出力 高精度(±0.25 %の精度) マンガン検知エレメント DC電流計DCA5-20PCシリーズに最適(品番 ; 810-3318 810-3318 など)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















