曜日別特売

ストレート ニッケル COAX Connectors

ストレート ニッケル COAX Connectors - COAX Connectorsストレート ニッケル COAX Connectors - COAX Connectorsストレート ニッケル COAX Connectors - COAX Connectors

マイクロBNCストレート圧着プラグ.卓越した品質を誇る、CoaxConnectors製の機械加工が施されたマイクロBNCコネクタシリーズ(75Ω)です。
このストレート圧着プラグは、ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきベリリウム銅コンタクトを備えています。
マイクロBNCコネクタは、高密度パッケージと高性能が必要とされる、HD放送、通信、HDCCTVの用途向けに設計されています。
これらの製品はフルHD1080p用途に使用できます。
独自のカップリングナットを備えているので、近接して取り付けられている場合でも、コネクタを取り外すことができます。
このシリーズのコネクタはSMPTE292M424M規格とST2081-1規格に適合します。

材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金マウントケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75オス・メスオスボディ向きストレートボディめっきニッケル内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
動作周波数(GHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4919979867-005-B66-FA0~6
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
4919980767-005-B66-FB6
オープン
1,310
1,441(税込)
7日以内出荷
返品不可
4919982567-863-B360~3
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
4919978967-005-B66-FC0~6
オープン
取扱い終了
返品不可
4919981667-005-B66-BH0~6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする