COAX Connectors
ストレート 金 COAX Connectors
マウント
PCBマウント
インピーダンス(Ω)
75
端子
はんだ
ボディ向き
ストレート
動作周波数(GHz)
6
ボディめっき
金
材質(コンタクト)/処理
ベリリウム銅/金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
オス・メス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49199843
67-454-D66
オス
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49199868
67-463-D66-1.6
メス
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49199859
67-476-D66-8.3
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください