IMS
IMS 312410011 SSMBコネクタ
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着, はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:サブミニチュア●ケーブルタイプ:RG178, RG196●インピーダンス:50Ω●動作周波数:12.4GHz●ケーブル取り付けジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49236329
312410011
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください