仕様LED数:6●ピーク波長:420nm●放射束:2640mW●LED材質:Silicone (Lens)●実装タイプ:表面実装●高さ:7mm●長さ:300mm●幅:20mm●寸法:300 x 20 x 7mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個