曜日別特売

iStorage 2TB diskAshur Pro2 HDD

iStorage 2TB diskAshur Pro2 HDD - iStorage
仕様モデル:diskAshur PRO2●容量:2 TB●寸法:84 x 20 x 124mm●重量:225g●長さ:84mm●幅:20mm●高さ:124mm●FIPS 140-2レベル3、NCSC CPA、Common Criteria、NLNCSAの認定が受けられる設計. iStorage diskAshur PRO2. 非常に安全性が高い、PIN認証のdiskAshur PRO2ポータブルUSB 3.1ハードドライブは、リアルタイムAES-XTS 256ビットハードウェア暗号化機能を搭載し、ソフトウェア不要の設計で、超高速データ転送速度を実現しています。diskAshur PRO2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7-15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセス可能で、セットアップや操作にソフトウェアは不要です。. USB 3.1暗号化ポータブルハードドライブ AES-XTS 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. 独自の自己破壊PINを使用して、事前にdiskAshur PRO2にプログラムを組み込むことができます。このPINにより、実装の完了時に暗号化キー、すべてのPIN、及びデータがすぐに削除され、暗号化キーが作成されます。. オペレーティングシステム: MS Windows、macOS、Linux、Android、Chrome、Thin Client、Zero Clent、組み込みシステムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49295716IS-DAP2-256-2000-C-G
オープン
83,980
92,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする