曜日別特売

ITT Cannon D-subコネクタシェル DL シリーズ

ITT Cannon D-subコネクタシェル DL シリーズ - ITT CANNON
仕様コンタクト数:260●ハウジング材質:メタル●ボディ向き:ライトアングル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:DL●プラスチック/金属製フード. バックシェルは、ケーブルストレインリリーフクランプ付きで、プラグボディとソケットボディの両方に取り付け可能 費用対効果の高いソリューションを提供するサーモプラスチックフード シールド性の高いニッケルめっきが施されたアルミダイカスト ストレインリリーフクランプは、ストレート又は90°のケーブルエントリとして取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49295987DL5/DLM5
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする