曜日別特売

ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ

ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ - ITT CANNON
仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49296653031-8717-122
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2575:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする