曜日別特売

ITT Cannon ソケットコンタクト QM シリーズ

ITT Cannon ソケットコンタクト QM シリーズ - ITT CANNON
仕様オス・メス:メス●コンタクトサイズ:20●ケーブルサイズ:20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:QM●併用可能製品:TNMコネクタ●定格電流:13A●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●定格電圧:250 V ac●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●取り付けタイプ:シャーシマウント●Three Piece Inserts (contacts). Machined construction Gold plated inserts Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour-coded retention springs for easy identification Current rating 13ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49296678192991-0497
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする