仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●取り付けタイプ:ケーブルマウント●Crimp Three Piece Contacts. Machined construction with gold plated inserts Up to 500 mating cyles Current rating 13A Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour coded retention springs for easy identification. Contacts are colour coded as follows: Size 16 - Black, Size 20 - Green, Size 24 - BlueRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)