ITT Cannon フランジ

ITT Cannon フランジ - ITT CANNON
仕様シールタイプ:フランジ 、 併用可能製品:Cannon APDコネクタ 、 長さ:30mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 関連コネクタの参照先: ; 752-5635 752-5635 、 ; 752-5638 752-5638 、 ; 752-5632 752-5632 、 ; 752-5641 752-5641 、 ; 752-5666 752-5666 、 ; 752-5663 752-5663 、 ; 752-5720 752-5720. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、フランジレセプタクル用ガスケット、1、4、6、7極. アイティティキャノンコネクタガスケットは、APDシリーズ製品の1、4、6、7極コンタクト容量のコネクタ内のすべてのフランジレセプタクルに適しています。. 温度範囲: -55 → +125 ℃ 内径24.6 mm スルーホール4.2 mm 中心間距離23 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49297055075-8503-000
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする