曜日別特売

ITT Cannon ヘビーデューティパワーコネクタ

ITT Cannon ヘビーデューティパワーコネクタ - ITT CANNON
仕様コンタクト数:260●オス・メス:オス●端子タイプ:圧着●定格電流:5A●定格電圧:1.2 kV ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:DL●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:108mm●幅:35mm●深さ:77.36mm●寸法:108 x 35 x 77.36mm●動作温度 Min:-55℃●プラグおよびソケット本体. 設定された極数までの任意の数のコンタクトに対応できる高密度多極コネクタ。プラグおよびソケットのペアは該当する(別売の)作動ハンドルで互いにロックし、ロッキング カム シャフトを動かします。それぞれのコネクタのキャビティは本体に実装されたIDにより表示されます。本体にはパネル実装穴があり、バックシェルと極性ピラーが取り付け可能です。. 標準 金めっき(0.2μm)ベリリウム銅コンタクトは20から22AWG (0.52から0.325mm 2 )および24から26AWG (0.20から0.128mm 2 )の2つのワイヤ サイズのグループにクリンプできます。すべての標準コンタクトのプラグとソケット本体に取り付けできます。. 低電流 金めっき(0.5μm)ベリリウム銅コンタクトも20から22AWGおよび24から26AWGのワイヤ サイズに対応し、プラグ本体にはプラグ コンタクト、ソケット本体にはフラット ソケット コンタクトとして使用できます。低電流コンタクトは高速デジタルや低電流製品(例:100mA以下のドライ回路)に最適です。厚いプレートと機械コンタクト ワイプにより低電流コンタクト上での汚染の蓄積が最小限に抑えられます。 全コンタクトに RS クリンプツール品番< 821-611') 821-611/および< 406-723') 406-723/を使用。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49297064DL5-260P
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする