仕様ケーブルサイズ:16 → 50 mm2, 4 → 2 AWG●コンタクト数:1●シリーズ:APD●コンタクトの参照先: ; 752-5534 752-5534 、 ; 752-5537 752-5537 、 ; 752-5521 752-5521 、 ; 752-5525 752-5525 、 ; 752-5519 752-5519 、 ; 752-5528 752-5528 、 ; 752-5512 752-5512 、 ; 752-5515 752-5515 、 ; 752-5531 752-5531 、 ; 752-5540 752-5540. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、圧着ダイ工具、高電力1極コンタクト用. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの高電力1極コンタクト用圧着ダイ工具は、手動圧着工具とともに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個