曜日別特売

JAE PCIカードコネクタ

JAE PCIカードコネクタ - JAE(日本航空電子工業)
仕様カードタイプ:Mini PCIe, PCI●オス・メス:メス●コンタクト数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:はんだ●長さ:29.7mm●幅:3.9mm●深さ:10mm●動作温度 Min:-40℃●MM60シリーズ(PCI Express). MM60シリーズは、PCI-SIGで標準化されている仕様に準拠したモジュールソケットです。. PCI Express Mini Card Electromechanical SPECに準拠 コネクタ本体及びモジュール固定用ラッチを供給可能 ラッチは両側にモジュールを取り外すための操作部を装備 2種類のモジュール実装高さを用意 スタンドオフ型はモジュール下に1.8 mm以下の部品を搭載可能 コネクタ及びラッチは自動実装可能 パッキング形式はエンボステープ内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49308973MM60-52-B1-B1
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする