曜日別特売

JST USBコネクタ Type-C

JST USBコネクタ Type-C - JST(日本圧着端子製造)
仕様オス・メス:メス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●ポート数:1●定格電圧:20 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●JST USB Type C基板コネクタ. USB Type C基板実装コネクタは、最大 10 Gbit/sの高速データ転送速度に対応可能です。このUSB Type Cコネクタはリバーシブルプラグインターフェイスを備え、プラグの上下を問わずに接続できるので、向きを気にする必要がありません。 わずか8.8 mmの深さのコンパクトな省スペース基板設計により、このUSB Type Cコネクタは小型携帯機器での使用に最適です。 このUSB Type Cコネクタは、基板に直接はんだ付けされた外部シェルによる頑丈な構造を装備しています。この外部シェルデザインにより、コネクタの抜き差し中のスクーピングに対してコンタクトを保護します。 このUSB Type Cコネクタの前面コンタクトリードはDIP、背面はSMTです。 この構成のため、コネクタの性能は挿入により生じる衝撃の影響を受けません。. 特長と利点:. 両方向に挿入可能なリバーシブルプラグデザイン 高速データ転送速度: 最大10 Gbit/s コンパクトな省スペース設計 外部シェルによる頑丈な構造 DIP及びSMTコンタクト構成により信頼性の高い性能. 用途. このUSB Type Cコネクタは、ノートPC、タブレットPC、デスクトップPCなどのさまざまな携帯機器及び携帯電話での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49313277UBC-R112-56C-7ATS(HF)
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする