JST 端子 SANシリーズ

JST 端子 SANシリーズ - JST(日本圧着端子製造)
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:SANコネクタハウジング●シリーズ:SAN●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.2mm2●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●2.0 mm SANボードインコネクタハウジングについては、代表品番 ; 752-1854 752-1854 を参照してください。 SAN圧着工具については、代表品番 ; 752-2276 752-2276 を参照してください。. 2.0 mmボードインSANコネクタコンタクト. この2.0 mmピッチボードインSANコネクタコンタクトのはんだテールは、基板への簡単な挿入と確実なロックを実現するために設計されています。このボードイン2.0 mmピッチSANコンタクトはタイプBで、はんだテールがチップに接続されるため、破断を防ぎ、簡単に扱うことができます。 この2.0 mmピッチSANボードインコネクタ用のタイプBコンタクトは、厚さ1.6 mmの基板に使用します。ケーブル絶縁の外径サイズは、0.9 → 1.3 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(14000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49324696SAN-002T-0.8K
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする