仕様オス・メス:オス●併用可能製品:SCNコネクタハウジング●シリーズ:SCN●最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.3mm2●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●2.5 mm SCNボードインコネクタハウジングについては代表品番 ; 752-1891 752-1891 を参照してください。 SCN手動圧着工具については、品番 ; 752-2279 752-2279 を参照してください。. 2.5 mmボードインSCNコネクタコンタクト. この2.5 mmピッチボードインSCNコネクタコンタクトのはんだテールは、基板にコンタクトを簡単に挿入し、コンタクトを安全にロックできるように設計されています。このボードイン2.5 mmピッチSCNコンタクトはタイプBで、はんだテールがチップに接続されるため、破断を防ぎ、簡単に扱うことができます。 この2.5 mmピッチSCNボードインコネクタ用のタイプBコンタクトは、厚さ1.2 mm又は1.6 mmの基板に使用します。また、ケーブル絶縁の外径サイズは0.9~1.7 mmです。材質(コンタクト)/処理真鍮/錫RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(11000個)