曜日別特売

KEMET ESD-FPD-16-1 フラットケーブル用フェライトコア

KEMET ESD-FPD-16-1 フラットケーブル用フェライトコア - KEMET
仕様最大ワイヤ数:16●タイプ:スプリットコア●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:フェライト●外形寸法:37 x 12.7 x 10mm●内側の寸法:25.4 x 2.6mm●内側の高さ:2.6mm●内側の幅:25.4mm●外側の奥行き:12.7mm●外側の高さ:10mm●外側の幅:37mm●ESD-FPDシリーズ分割コア、金属製クランプ付き. ESD-FPDシリーズ分割コアは、家庭用電化製品のフラットケーブルでの使用向けに設計されています このシリーズは、ステンレス銅クランプを備えており、様々なサイズが用意されていますRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49330917ESD-FPD-16-11個
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49330908ESD-FPD-16-11箱(800個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする