曜日別特売

KEMET ESD-FPL-20-15 フラットケーブル用フェライトコア

KEMET ESD-FPL-20-15 フラットケーブル用フェライトコア - KEMET
仕様最大ワイヤ数:20●タイプ:ソリッドコア●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:フェライト●外形寸法:33.2 x 15 x 8mm●内側の寸法:27 x 1.5mm●内側の高さ:1.5mm●内側の幅:27mm●外側の奥行き:15mm●外側の高さ:8mm●外側の幅:33.2mm●KEMET ESD-FPLシリーズソリッドコア. KEMET ESD-FPLシリーズソリッドフェライトコアはフラットケーブル用です。固体構造で、ギャップを最小限に抑えた薄型を取り揃えています。フラットフェライトコアは、デジタル機器やディスプレイコントローラにおいてリボンケーブルによる深刻な干渉を排除するのに使用します。このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。. 用途. 家庭用電化製品RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49330953ESD-FPL-20-151袋(5個)
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
49330944ESD-FPL-20-151箱(800個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする