Kingbright 940Nm 赤外線LED サブミニチュア

Kingbright 940Nm 赤外線LED サブミニチュア - KINGBRIGHT
仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:サブミニチュア●放射強度:20 mW/sr @ 50 mA●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.5 x 2 x 2.8mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:2520●LED材質:GaAs●最大供給電圧:1.6V●Kingbright 2520サブミニチュア赤外線LED. Kingbright製の2520ファミリの赤外線LEDは、表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収納されています。 これらの製品は2520 (1008)の標準フットプリントです。 ドーム型のレンズにより、広視野角が実現します。 これらの赤外線LEDは低プロファイルのパッケージに収納されているので、スペースに制限のある用途に適しています。. 2520赤外線LEDの特長: 1008フットプリント サブミニチュアパッケージ ガルウィング(GW)リード 長寿命 無色透明のレンズ 視野角: 20° 寸法: 2.5 x 2 x 2.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49374947KM2520F3C031リール(1000個)
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
49374956KM2520F3C031袋(20個)
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする