Kingstate 小型スピーカー

Kingstate 小型スピーカー - KINGSTATE
(1件のレビュー)

RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要

コイル抵抗(Ω)8RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
音量(dB)
定格出力(W)
寸法(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49381658KSMG50008-P1個940.250×9509トーン:正弦波
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
49381649KDSG200081袋(5個)860.0819.9×419.94-
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49381649
2022-06-14
用途: おもちゃ内部スピーカーの交換
農・林・水産業

壊れた元のスピーカーとほぼ同じ大きさで、交換ができました。若干音割れの感がありますが、我慢できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする