仕様シリーズ:Lena●発光パターン:円形●添付方法:チップオン●併用可能製品:LEDのシリーズ●寸法:107.74 (Dia.) x 6.51mm●透明/拡散:クリア●直径:107.74mm●高さ:6.51mm●LEDiL LENAシリーズLED反射板. LEDiLのLENAシリーズのLED反射板アセンブリは、単一のLED光源からの均一な光を反射出力します。 LENA反射板アセンブリは、さまざまな可能性を実現する大型システムの一部となります。 LENAアダプタベースを反射板にクリップ止めし、それを基板にねじ止めすることができます。また、この反射板アセンブリと別のLENAベース製品を併用することもできます。 アルミコーティングPC製LENA反射板は、高温下でも動作することができます。 反射板アセンブリの中には、拡散ビームパターン用のサブレンズを備えているものもあります。 LENA LED反射板は指向性が必要な照明に最適です。用途としては、ハロゲンランプや白熱灯の代替品、店舗、オフィス、レストラン、博物館 / 美術館で使用するスポットライトなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応