LEDiL LEDレンズ LEDのシリーズ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード49420079 品番C11996_LENA-LENS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Lena●発光パターン:円形●添付方法:チップオン●併用可能製品:LEDのシリーズ●寸法:107.74 (Dia.) x 6.51mm●透明/拡散:クリア●直径:107.74mm●高さ:6.51mm●LEDiL LENAシリーズLED反射板. LEDiLのLENAシリーズのLED反射板アセンブリは、単一のLED光源からの均一な光を反射出力します。 LENA反射板アセンブリは、さまざまな可能性を実現する大型システムの一部となります。 LENAアダプタベースを反射板にクリップ止めし、それを基板にねじ止めすることができます。また、この反射板アセンブリと別のLENAベース製品を併用することもできます。 アルミコーティングPC製LENA反射板は、高温下でも動作することができます。 反射板アセンブリの中には、拡散ビームパターン用のサブレンズを備えているものもあります。 LENA LED反射板は指向性が必要な照明に最適です。用途としては、ハロゲンランプや白熱灯の代替品、店舗、オフィス、レストラン、博物館 / 美術館で使用するスポットライトなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする