LEDiL LEDレンズ XHP50シリーズのLED用

LEDiL LEDレンズ XHP50シリーズのLED用 - LEDIL
仕様シリーズ:Seanna●発光パターン:円形●ビュー角:3.32 °●添付方法:ピン、ねじ●併用可能製品:XHP50シリーズのLED●寸法:152.6 (Dia.) x 79mm●透明/拡散:クリア●直径:152.6mm●高さ:79mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL SEANNA-AシリーズLEDレンズ. LEDiL製のSEANNA-Aシリーズは、直径152.6 mmの単一LEDレンズのファミリです。 一次のTIRレンズと二次のフレネルレンズで構成されています。 これらのレンズを組み合わせることで、性能と効率が最大限に発揮されます。 25 mで最高800 cd/lmのピーク値を備えています。また、LEDに応じて1 °~3 °の狭いスポットがあります。 光学等級のPMMAを使用して製造されたSEANNA-Aレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 SEANNA-Aレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49420106FCP13895_SEANNA-A1個
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
49420097FCP13895_SEANNA-A1箱(20個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする