legrand
Legrand Franco-Belgain German Standard
仕様
ARTEORドイツ及びフランス仕様カバープレート. ドイツ及びフランス仕モジュール用のカバープレートです。 色と仕上げ: 鏡面仕上げ黒、艶消しステンレススチール、パールアルミ又は白
長さ(mm)
92
幅(mm)
92
色
パールアルミニウム
材質(本体)
ポリカーボネート
取付方式
フラッシュマウント
奥行(mm)
7.7
プレート
カバープレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ギャング数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49429739
5 765 61
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください