Legrand ヘビーデューティパワーコネクタ

Legrand ヘビーデューティパワーコネクタ - legrandLegrand ヘビーデューティパワーコネクタ - legrand
仕様アクセサリタイプ:表面変換ボックス●パネル / 表面取り付けソケット - 変換可能. アングルパネルソケットは、互換性のある変換ボックスを使用することで、M20ねじ式エントリの表面取り付けコネクタに転換できます。. 各パネルソケットには、IP等級を維持するためのパネル取り付け用シーリングガスケットが付属 16 A単相及び3相変換ボックスありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494318840 522 29
オープン
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
494318930 520 29
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする