Legrand モジュラーコネクタ

Legrand モジュラーコネクタ - legrand
仕様タイプ:アウトレット●アウトレット数:1●シールドタイプ:UTP●取り付け角:ストレート●極数:1●長さ:22.5mm●幅:45mm●深さ:33mm●シリーズ番号:572303●ISO/IEC 11801 Ed. 2.0、amendment 2、EN 50173-1及びTIA/EIA 568 C. ARTEOR(TM) RJ45 Cat5e UTPシングルモジュールソケット. 内蔵圧着で、高速接続のLCS2コネクタ付属 AWG 22単芯ケーブルに最適、AWG 26及びAWG多芯ケーブルまで対応 コンタクトは2色でカラー識別され、配線方式はT568 A及びT568 白( 815-9664 815-9664 )又はマグネシウム( 815-9668 815-9668 )を用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494321985 723 03
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする