legrand
Legrand 配線ダクト角度
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:多様な角度●材質:PVC●幅:16mm●高さ:32mm●寸法:32 x 16mm●シリーズ:Miniature PVC●DLPlus 32 x 16モールディング. 設置モールディング、中央パーティションなし、独立した全体的なカバー付き。 ソフト又はハードパーティションにモールディングを取り付けるための特殊プラグは別売りです。. 規格: NFC 68-104
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49433555
0 302 71
オープン
¥
6,698
¥7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください