仕様コンタクト数:6●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:2●定格電流:12A●IP保護等級:IP50●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:500 V ac●接合型:バヨネット●ボディ向き:ストレート●シリーズ:2C●ハウジング材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケル●これらのコネクタはメインコネクタとしての使用には適していません。 動作電圧の判断については、具体的な安全基準を参照。. Lemoマイクロホンコネクタ. コンパクトな2Cプッシュプルシリーズは、寸法が短く、コンタクト密度が高い多極接続を使用する用途に最適。 ストレートケーブルプラグには、外径4 mm~4.6 mmのケーブル用のコレットが付属。 固定パネルソケットにはM13 x 0.75 mmねじが施され、パネルの前面には目視できるシェルがあります。. スプリットセンターインサートにより、極性化を確実に行い、誤かん合を防止RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個