LITTELFUSE
Littelfuse ヒューズキット ブレード
種類
ブレードヒューズ
リード線
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
サイズ(mm)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49455447
00940551Z
32AC/DC
3・5・7.5・10・15・20・25・30
-
16.3×10.9×3.8
直取付
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49455456
00940553Z
58DC
20・30・40・50・60
1000(@58VDC)
14.5×16
-
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49455438
00940509ZXGLOA
-
3・5・7.5・10・15・20・25・30
-
-
直取付
オープン
¥
28,980
¥31,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
49455465
00940510ZXGLOA
12DC
3・5・7.5・10・15・20・25・30
1000(@148VDC)
16.13×10.92×3.81
直取付
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください