曜日別特売

Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ

Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ - LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ - LITTELFUSE
種類ブレードヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
サイズ(mm)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4945547400940560ZXA5・7.5・10・15・20・25・309.1×15.3直取付
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
4945548300940565ZXA20・25・30・4017.5×10.7×6.2-
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする