曜日別特売

Logitech キーボード USB接続 キー配列:QWERTZ

Logitech キーボード USB接続 キー配列:QWERTZ - LOGITECH
仕様ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTZ●寸法:450 x 155 x 23.5mm●高さ:23.5mm●幅:450mm●深さ:155mm●*制限のある条件でテスト実施 (最大で60 mlの液体をこぼす) キーボードを液体に浸さないでください. LogitechキーボードK120. Logitechの業務用キーボードK120は、お手頃価格で長持ちする設計のキーボードです。ほとんど音を立てない低プロファイルキーを使用し、フルサイズのファンクションキーとテンキーを標準レイアウトで配置しているため、快適で静かなタイピングが可能. 実質的に音のしない低プロファイルキー フルサイズのファンクションキーとテンキーを備えた業界標準レイアウト すっきりした形で薄いプロファイルの防滴設計*キーボード プラグアンドプレイのUSB接続 太字で明るい白文字 頑丈で調節可能な傾斜脚 カーブしたスペースバー. システム要件:. WindowsベースのPC WindowsR XP、Windows VistaR、又はWindowsR 7 USBポート LinuxR LinuxRカーネル2.6+ USBポートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49462079920-002516
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする