仕様コンタクト数:12●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●接合型:ネジ●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:3A●定格電圧:160 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529, DIN EN 60664●シリーズ:KGR●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●ポール形式:12P●KGRシリーズシャーシソケット. LumbergのKGRシリーズシャーシソケットは、基板用ねじ継手付きです。 各ソケットはコンタクト数が異なるため、用途に適したソケットが見つかります。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 背面取り付け型 壁面取り付け型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個