Lumberg Dinソケット Socket 8極 PCBマウント

Lumberg Dinソケット Socket 8極 PCBマウント - LUMBERG
仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 45326 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494668140105 08-1
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする